FLUKE - Hochauflösendes Diagnose-Videoskop DS703 FC mit Fluke Connec

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4962665
Ausführung - starr
Abstandsmessung - Nein
Länge - 1200 .. 20000 mm
Schutzart (IP) Sonde - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969865722
Sonepar Artikelnummer
120539938
Hersteller Artikelnummer
4962665
Hersteller Typ
FLK-DS703 FC
Hersteller Artikel Nr.:
4962665
Ausführung:
starr
Abstandsmessung:
Nein
Länge:
1200 .. 20000 mm
Schutzart (IP) Sonde:
IP68
Durchmesser Kamerasonde:
8.5 mm
Mit eingebauter Lampe:
Ja
Videotextgenerator:
Nein
Mit Spule:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Wi-Fi-kompatibel:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1200
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
720
Mit Touchscreen:
Ja
Digitaler Zoom:
8
USB-Anschluss:
Ja
SD-Kartenslot:
Nein
MiniSD-Kartenslot:
Nein
MicroSD-Kartenslot:
Nein
Analoger Videoausgang:
Nein
HDMI-Anschluss:
Ja
Max. Batterielaufzeit:
3 h
Schutzart (IP) Displayeinheit:
IP54
Gewicht:
0.88 kg
Bildausrichtung auf dem Display:
automatisch
Bildschirmgröße:
17.79 cm
Öffnungswinkel Kamera:
68 °
Kamera 90° ausgerichtet:
Ja
Kamera nach vorn gerichtet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
2.520 kg


