FLUKE - Hochspannungstastkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532424
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 6000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969005333
Sonepar Artikelnummer
120533134
Hersteller Artikelnummer
532424
Hersteller Typ
80K-6
Hersteller Artikel Nr.:
532424
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
6000 V
Messkreiskategorie:
CAT I
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.240 kg


