Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 5.000 psi

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Hochwertiges Druckschlauch-Kit, bis 5.000 psi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4623323

  • Art des Adapters - mechanisch

  • Steckverbindertyp Ausgang - sonstige

  • Verwendbar mit einem Multimeter - Nein

  • Verwendbar mit einem Stromzange - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969784375

Sonepar Artikelnummer

120533500

Hersteller Artikelnummer

4623323

Hersteller Typ

FLUKE-700TTH5K

Hersteller Artikel Nr.:

4623323

Art des Adapters:

mechanisch

Steckverbindertyp Ausgang:

sonstige

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

Nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Ja

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.378 kg

Hochwertiges Druckschlauchkit zur Transmitterprüfung 345BAR, 0,25Zoll NPT