FLUKE - Holster + Magnethalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2138458
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969257251
Sonepar Artikelnummer
120533253
Hersteller Artikelnummer
2138458
Hersteller Typ
H80M
Hersteller Artikel Nr.:
2138458
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
190 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
43 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
gelb
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.261 kg


