Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Hydraulischer Testpumpensatz, 0 bis 690 bar

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Hydraulischer Testpumpensatz, 0 bis 690 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4124358

  • Art des Adapters - mechanisch

  • Verwendbar mit einem Multimeter - Nein

  • Verwendbar mit einem Stromzange - Nein

  • Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969617963

Sonepar Artikelnummer

120533365

Hersteller Artikelnummer

4124358

Hersteller Typ

FLUKE-700HTPK

Hersteller Artikel Nr.:

4124358

Art des Adapters:

mechanisch

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

Nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Ja

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

84131900

Gewicht:

3.600 kg

Hadraulik Prüfpumpenkit 0 bis 10000 PSI