Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - I100 AC/DC-Stromzange 100 A

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - I100 AC/DC-Stromzange 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5227203

  • Messwertspeicher - Nein

  • Strommessbereich/DC - 0.2 .. 100 A

  • Strommessbereich/AC - 0.2 .. 100 A

  • Stromart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112002650

Sonepar Artikelnummer

121092129

Hersteller Artikelnummer

5227203

Hersteller Typ

I100

Hersteller Artikel Nr.:

5227203

Messwertspeicher:

Nein

Strommessbereich/DC:

0.2 .. 100 A

Strommessbereich/AC:

0.2 .. 100 A

Stromart:

AC/DC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.590 kg

Gleich-/Wechselstrommessung mit Zangenadapter - misst 1 A bis 100 A und bietet exakte Strommessergebnisse ohne Unterbrechung des Stromkreises. Diese Zange misst Gleich- und Wechselstrom mit einer großen Klemmbacke, akkubetriebene Hall-Effekt-Sonde mit Zugang zu schwer erreichbaren Stellen