Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - i430-Flexi-TF-II-48  Wechselstromzange 6000A für 430II Serie

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - i430-Flexi-TF-II-48  Wechselstromzange 6000A für 430II Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4621231

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.5 .. 6000 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969784146

Sonepar Artikelnummer

121378187

Hersteller Artikelnummer

4621231

Hersteller Typ

I430-FLX-TFII-48

Hersteller Artikel Nr.:

4621231

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.5 .. 6000 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

380 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.220 kg

FLUKE i430-Flexi-TF-II-48 Wechselstromzange 6000A für 430II Serie, BNC, 1,22cm, CATIII 1000V / CATIV 600V