Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4921003

  • Messwertspeicher - Nein

  • Strommessbereich/AC - 1 .. 1500 A

  • Stromart - AC

  • Oberschwingungsmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969857093

Sonepar Artikelnummer

121378222

Hersteller Artikelnummer

4921003

Hersteller Typ

I17XX-FLEX1.5KIP

Hersteller Artikel Nr.:

4921003

Messwertspeicher:

Nein

Strommessbereich/AC:

1 .. 1500 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

186 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.220 kg

Die flexiblen iFlex-Stromzangen Fluke i17XX mit einer Sensorlänge von 30 cm erweitern den Messbereich auf 1500 A AC und zeichnen sich durch höchste Flexibilität aus. Die iFlex-Stromzangen werden direkt an die Logger angeschlossen. Strommesswerte werden ohne fehleranfällige Skalierungsfaktoren angezeigt. Dank der 1,8 m langen Zuleitung ist man beim Abstand zwischen Messort und Energie-Logger sehr flexibel und die Anzeige kann mühelos abgelesen werden. Die iFlex-Stromzangen Fluke i17XX sind mit Sensorlängen 30 cm, 61 cm und 91 cm erhältlich.