Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4921015

  • Messwertspeicher - Nein

  • Strommessbereich/AC - 1 .. 1500 A

  • Stromart - AC

  • Oberschwingungsmessung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969857109

Sonepar Artikelnummer

121378223

Hersteller Artikelnummer

4921015

Hersteller Typ

I17XX-FLEX1.5KIP/3PK

Hersteller Artikel Nr.:

4921015

Messwertspeicher:

Nein

Strommessbereich/AC:

1 .. 1500 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

186 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.600 kg

iFlex bis 1.500 A, 60 cm, Schutzart IP 65, 3er-Pack, I17XX-FLEX1.5KIP/3PK