FLUKE - iFlex® Stromzangen Fluke i17XX-flex1500/18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6004961
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112127247
Sonepar Artikelnummer
121378379
Hersteller Artikelnummer
6004961
Hersteller Typ
I17XX-FLEX1500/18
Hersteller Artikel Nr.:
6004961
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
1500 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.130 kg


