FLUKE - Induktiver Drehzahlaufnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 880849
Art des Adapters - elektrisch
Steckverbindertyp Ausgang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verwendbar mit einem Multimeter - Ja
Verwendbar mit einem Stromzange - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969012058
Sonepar Artikelnummer
120533140
Hersteller Artikelnummer
880849
Hersteller Typ
RPM80
Hersteller Artikel Nr.:
880849
Art des Adapters:
elektrisch
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Verwendbar mit einem Multimeter:
Ja
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Nein
Verwendbar mit einem Installationstester:
Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Nein
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.220 kg


