FLUKE - Industrie ScopeMeter + SCC 20MHZ, EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4755890
Monitor - Farbe/digital
Frequenzbandbreite - 20 MHz
Anzahl der Kanäle - 2
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969814966
Sonepar Artikelnummer
120533130
Hersteller Artikelnummer
4755890
Hersteller Typ
FLUKE-123B/EU/S
Hersteller Artikel Nr.:
4755890
Monitor:
Farbe/digital
Frequenzbandbreite:
20 MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
750 V
Kleinste Eingangsempfindlichkeit:
5 mV
Referenzsignalformen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Max. Strommessbereich AC:
750 A
Max. Strommessbereich DC:
750 A
Frequenzmessung:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Stromversorgung:
Akku
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90302000
Gewicht:
3.765 kg


