FLUKE - Industrielle Krokodilklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 646163
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 2 mm
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969052122
Sonepar Artikelnummer
120533170
Hersteller Artikelnummer
646163
Hersteller Typ
AC120
Hersteller Artikel Nr.:
646163
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
2 mm
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


