FLUKE - Industrieller Oberflächen-Messfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2098723
Ausführung - Stift
Messbereich - -196 .. 600 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 203 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969242721
Sonepar Artikelnummer
120533247
Hersteller Artikelnummer
2098723
Hersteller Typ
80PK-27
Hersteller Artikel Nr.:
2098723
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-196 .. 600 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
203 mm
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.180 kg


