Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Industriemultimeter Fluke 87V + Starter-Kit mit Handwerkzeugen

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Industriemultimeter Fluke 87V + Starter-Kit mit Handwerkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5195050

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969973977

Sonepar Artikelnummer

120931860

Hersteller Artikelnummer

5195050

Hersteller Typ

IB875KEUR

Hersteller Artikel Nr.:

5195050

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Ja

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Ja

Temperaturmessung TC:

Ja

Max. Temperaturmessbereich:

1090 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

199.99 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Ja

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Spitzenwertspeicher:

Ja

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Ja

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

2.650 kg

Das Industriemultimeter Fluke 87V in Kombination mit dem Starter-Kit isolierter Handwerkzeuge, das die am häufigsten verwendeten Schraubendreher, Zangen und Schneidwerkzeuge enthält. Das 87V bietet hohe Genauigkeit und Auflösung für die Fehlersuche bei Motorantrieben, Anlagenautomatisierung, Energieverteilung und elektromechanischen Geräten in industriellen Umgebungen mit hoher Energiedichte und Störsignalen sowie in Höhenlagen. Ein Tiefpassfilter ermöglicht genaue Frequenzmessungen an Frequenzumrichtern, außerdem erfasst das Multimeter sporadische Signale bis hinunter auf 250 µs Dauer. Das Starter-Kit der isolierten Handwerkzeuge umfasst drei Größen von Schlitzschraubendrehern, Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Spitzzange, robusten Seitenschneider und robuste Elektriker-Kombizange. Alle hergestellt aus gehärtetem, deutschen Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (CMV). Alle zertifiziert bis 1000 V AC und 1500 V DC. Alle mit eingeschränkter lebenslanger Gewährleistung.