Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Infrarot-Makroobjektiv

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Infrarot-Makroobjektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4961195

  • Weitwinkelobjektiv - Ja

  • Teleobjektiv - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Makroobjektiv - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969865241

Sonepar Artikelnummer

121378243

Hersteller Artikelnummer

4961195

Hersteller Typ

FLK-MACRO-LENS

Hersteller Artikel Nr.:

4961195

Weitwinkelobjektiv:

Ja

Teleobjektiv:

Nein

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Ja

Objektivfassung:

Bajonett

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.450 kg

Intelligentes Infrarot-Makroobjektiv von Fluke für RSE300 und RSE600, ideal für Forschung und Entwicklung sowie Elektronikentwicklung und -validierung, Anzeigen von Wärmemustern auf sehr kleinen Zielobjekten.