Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Infrarot-Teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Infrarot-Teleobjektiv (Ti200/Ti300/Ti400)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4335350

  • Weitwinkelobjektiv - Nein

  • Teleobjektiv - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Makroobjektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969668637

Sonepar Artikelnummer

120931903

Hersteller Artikelnummer

4335350

Hersteller Typ

FLK-LENS/TELE2

Hersteller Artikel Nr.:

4335350

Weitwinkelobjektiv:

Nein

Teleobjektiv:

Ja

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Nein

Objektivfassung:

Bajonett

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90021100

Gewicht:

0.330 kg

Dank des optionalen, unterwegs austauschbaren Teleobjektivs für Wärmebilder können Anwender die Temperatur von Objekten aus größerer Entfernung oder von kleineren Objekten in normaler Entfernung sehen und messen.