FLUKE - Infrarot-Thermometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4321662
Anzeige - digital
Messbereich - -40 .. 800 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969666138
Sonepar Artikelnummer
120331315
Hersteller Artikelnummer
4321662
Hersteller Typ
FLUKE-568EX
Hersteller Artikel Nr.:
4321662
Anzeige:
digital
Messbereich:
-40 .. 800 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Ja
Mehrfachanzeige:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Messung der Differenztemperatur:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
1.020 kg


