FLUKE - Infrarot-Thermometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5065907
Anzeige - digital
Messbereich - -30 .. 650 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969620215
Sonepar Artikelnummer
121378254
Hersteller Artikelnummer
5065907
Hersteller Typ
FLUKE-62 MAX +
Hersteller Artikel Nr.:
5065907
Anzeige:
digital
Messbereich:
-30 .. 650 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Nein
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Ja
Mehrfachanzeige:
Ja
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Nein
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Messung der Differenztemperatur:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.330 kg


