Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Installationstester mit RCD Typ B (DE)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Installationstester mit RCD Typ B (DE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4546998

  • Anzeige - digital

  • Grenzwertanzeige - Nein

  • RCD/FI-Prüfung - Ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969766852

Sonepar Artikelnummer

120393036

Hersteller Artikelnummer

4546998

Hersteller Typ

FLK-1663 DE

Hersteller Artikel Nr.:

4546998

Anzeige:

digital

Grenzwertanzeige:

Nein

RCD/FI-Prüfung:

Ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Isolationswiderstandsmessung:

Ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

Nein

Überspannungsableiterprüfung:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

Nein

Erdungsmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Nein

Erdschleifenmessung:

Nein

Spezifische Erdungsmessung:

Nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

Ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

Ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

Ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

Ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

Ja

RCD/FI-Analysefunktion:

Ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

Nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

Nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

Nein

Drehfeldprüfung:

Ja

Strukturierter Messwertspeicher:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

Ja

Herkunftsland:

SG

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

3.400 kg

Die neuen Installationstester der Serie 1660 sind die einzigen Installationstester, die helfen, Schäden an angeschlossenen Geräten zu verhindern. Die neue Serie 1660 ist noch leistungsfähiger, denn sie ermöglicht die schnelle und effiziente Durchführung von Prüfungen gemäß den lokalen Vorschriften, schützt Geräte, die möglicherweise versehentlich an das zu testende System angeschlossen sind, erleichtert das Teilen von Testergebnissen über Ihr Smartphone, bietet 8 wichtige Tests per Tastendruck und reduziert dadurch die Testdauer um bis zu 40 %. Schützen Sie die Installation. Vermeiden Sie kostspielige Fehler. Der Installationstester Fluke 1664 FC ist der einzige Installationstester mit Isolations-Vorabprüfung und kann Sie daher vor möglicherweise schwerwiegenden und kostspieligen Fehlern warnen. Wenn der Installationstester erkennt, dass ein Gerät an das zu testende System angeschlossen ist, beendet er die Isolationsprüfung und gibt ein visuelles Warnsignal aus, sodass unbeabsichtigte Schäden an peripheren Geräten vermieden werden können. Dieses Instrument eignet sich ideal für professionelle Anwender - High-end-Funktionalität, erweiterte Messfunktionen und dennoch einfach zu bedienen. Die Bedienung ist intuitiv und kann von Außendienstmitarbeiten auf jedem Niveau problemlos gemeistert werden.