FLUKE - Integrierter DMM Temperaturmessfühler Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2747801
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 260 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969370967
Sonepar Artikelnummer
120102315
Hersteller Artikelnummer
2747801
Hersteller Typ
80BK-A
Hersteller Artikel Nr.:
2747801
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 260 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.040 kg


