Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Intelligentes Infrarot-2-fach-Teleobjektiv

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Intelligentes Infrarot-2-fach-Teleobjektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4961163

  • Weitwinkelobjektiv - Nein

  • Teleobjektiv - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Makroobjektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969865210

Sonepar Artikelnummer

121378240

Hersteller Artikelnummer

4961163

Hersteller Typ

FLK-2X- LENS

Hersteller Artikel Nr.:

4961163

Weitwinkelobjektiv:

Nein

Teleobjektiv:

Ja

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Nein

Objektivfassung:

Bajonett

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.270 kg

Mit dem optionalen, vor Ort austauschbarem Teleobjektiv für Wärmebilder können Anwender die Temperatur von Objekten aus größerer Entfernung oder von kleineren Objekten in normaler Entfernung sehen und messen.