Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Intelligentes Infrarot-4-fach-Teleobjektiv

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Intelligentes Infrarot-4-fach-Teleobjektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4961188

  • Weitwinkelobjektiv - Nein

  • Teleobjektiv - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Makroobjektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969865234

Sonepar Artikelnummer

121378242

Hersteller Artikelnummer

4961188

Hersteller Typ

FLK-4X-LENS

Hersteller Artikel Nr.:

4961188

Weitwinkelobjektiv:

Nein

Teleobjektiv:

Ja

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Nein

Objektivfassung:

Bajonett

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.710 kg

Intelligentes Infrarot-4-fach-Teleobjektiv von Fluke für RSE300 und RSE600, ideal für petrochemische Anlagen, Energieversorgungsunternehmen und Metallveredelung.