Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Intelligentes Infrarot-Weitwinkelobjektiv

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Intelligentes Infrarot-Weitwinkelobjektiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4961174

  • Weitwinkelobjektiv - Ja

  • Teleobjektiv - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Makroobjektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969865227

Sonepar Artikelnummer

121378241

Hersteller Artikelnummer

4961174

Hersteller Typ

FLK-0.75X-WIDE-LENS

Hersteller Artikel Nr.:

4961174

Weitwinkelobjektiv:

Ja

Teleobjektiv:

Nein

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Nein

Objektivfassung:

Bajonett

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.420 kg

Optionales, unterwegs austauschbares Weitwinkelobjektiv für Wärmebilder bietet ein weiteres Gesichtsfeld für die Arbeit in beengten Räumen.