Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Drehgriff

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Drehgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6168184

  • Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige

  • Scharnierend - Ja

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969667081

Sonepar Artikelnummer

120931916

Hersteller Artikelnummer

6168184

Hersteller Typ

FLUKE-CV400-GBL

Hersteller Artikel Nr.:

6168184

Werkstoff der Fensterscheibe:

sonstige

Scharnierend:

Ja

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

4 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

70200080

Gewicht:

1.780 kg

Neue Produktreihe von ClirVu IR-Fenstern. Diese sechs neuen Modelle bieten dem Kunden nicht nur die Möglichkeit, Installationen in weniger als fünf Minuten durchzuführen, sondern auch die höchste derzeit verfügbare Lichtbogenklassifizierung. Sie sind in drei praktischen Größen (50 mm, 75 mm, 95 mm) mit Vierteldrehung- und Sicherheitsschlüssel-Verriegelung erhältlich und bieten die Flexibilität und Sicherheit für jedes Wärmebildgebungsprogramm zur präventiven Instandhaltung.