FLUKE - IR-Fenster 100 mm (4 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6168258
Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige
Scharnierend - Ja
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969670579
Sonepar Artikelnummer
120931917
Hersteller Artikelnummer
6168258
Hersteller Typ
FLUKE-CV401-GBL
Hersteller Artikel Nr.:
6168258
Werkstoff der Fensterscheibe:
sonstige
Scharnierend:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
70200080
Gewicht:
1.760 kg


