FLUKE - IR-Fenster 75 mm (3 Inch), Verriegelung mit Sicherheitsschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6168243
Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige
Scharnierend - Ja
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969670562
Sonepar Artikelnummer
120931915
Hersteller Artikelnummer
6168243
Hersteller Typ
FLUKE-CV301-GBL
Hersteller Artikel Nr.:
6168243
Werkstoff der Fensterscheibe:
sonstige
Scharnierend:
Ja
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
70200080
Gewicht:
0.644 kg


