Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4460436

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Bidirektional - Ja

  • Galvanische Trennung - passiv

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969723855

Sonepar Artikelnummer

120533481

Hersteller Artikelnummer

4460436

Hersteller Typ

FLUKE-IR3000FC

Hersteller Artikel Nr.:

4460436

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Bidirektional:

Ja

Galvanische Trennung:

passiv

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.120 kg

Wenn Sie eines der nachstehenden Fluke Messgeräte kaufen möchten oder bereits besitzen, können Sie es mit dem ir3000FC Connector verbinden, damit es mit der App Fluke Connect kommunizieren kann. Durch die Verwendung des Fluke Connect ir3000FC Connectors in Kombination mit der mobilen App können Techniker effizient und sicher Echtzeit-Messwerte der primären Anzeige erfassen und die Daten von ihrem Einsatzort aus mit anderen teilen. Merkmale des Fluke Connect ir3000FC Connectors Mit dem Fluke Connect ir3000FC Connector können Sie Bildschirmanzeigen von Ihren vorhandenen Fluke Messgeräten drahtlos an Ihr Smartphone übertragen. Die Datenübertragung erfolgt über den IR-Anschluss Ihrer vorhandenen Fluke Messgeräte. Sie können die mit Ihrem Messgerät erfassten Messwerte sofort über Ihr Smartphone grafisch darstellen, speichern und mit Ihrem Team teilen. Sie können Probleme schnell und zuverlässig erkennen und diagnostizieren. Sie haben Zugang zu allen vor Ort erfassten Daten. Sie können die Ergebnisse sofort mit Ihrem Team teilen. Unterstützte Fluke Messgeräte: Digitalmultimeter: 189, 287, 289 Prozessmessgerät: 789 Unterstützte Smartphones: Android 4.4 und höher iPhone 4s und neuer