Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolationseinstechklemmen (4 mm)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolationseinstechklemmen (4 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2149080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969261265

Sonepar Artikelnummer

120533258

Hersteller Artikelnummer

2149080

Hersteller Typ

TP82

Hersteller Artikel Nr.:

2149080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

60 V

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.050 kg

Isolationseinstechklemmen 4mm