FLUKE - Isolationsmessgerät (10kV) mit IR-Schnittstelle Fluke Connect IR3000FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4977519
Anzeige - analog/digital
Stromversorgung - Batterie
Nennprüfspannung 100 V - Nein
Nennprüfspannung 250 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969868891
Sonepar Artikelnummer
120539932
Hersteller Artikelnummer
4977519
Hersteller Typ
FLUKE-1555 FC
Hersteller Artikel Nr.:
4977519
Anzeige:
analog/digital
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Ja
Nennprüfspannung 5000 V:
Ja
Nennprüfspannung einstellbar:
Ja
Analoge Balkenanzeige:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.2 .. 2e+006 MOhm
Nennprüfspannung 10 kV:
Ja
Nennprüfspannung 15 kV:
Nein
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
Ja
Niederohmmessung:
Nein
Spannungsmessung:
Ja
Überspannungsableiterprüfung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
6.740 kg


