Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolationsmessgerät Fluke 1535 bis 2.500 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolationsmessgerät Fluke 1535 bis 2.500 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5592398

  • Anzeige - analog/digital

  • Stromversorgung - Batterie

  • Nennprüfspannung 100 V - Nein

  • Nennprüfspannung 250 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112122426

Sonepar Artikelnummer

121378354

Hersteller Artikelnummer

5592398

Hersteller Typ

FLUKE-1535

Hersteller Artikel Nr.:

5592398

Anzeige:

analog/digital

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Ja

Nennprüfspannung 5000 V:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar:

Nein

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.001 .. 500000 MOhm

Nennprüfspannung 10 kV:

Nein

Nennprüfspannung 15 kV:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Spannungsmessung:

Nein

Überspannungsableiterprüfung:

Ja

Messwertspeicher:

Nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

3.100 kg

Wir stellen vor: das Isolationsmessgerät 1535 für Servicetechniker, Elektriker und Unternehmen, die beispielsweise Motoren, Transformatoren, Schaltschränke und Solaranlagen instandhalten. Dieses Messgerät bietet wählbare Prüfspannungen von 250 bis 2.500 V und Widerstandsmessungen bis zu 500 GOhm für schnelle und stabile Messungen. Verbessern Sie die Produktivität und die Anlagensicherheit mit einem einzigen Werkzeug, das die Fehlersuche vereinfacht und schnelle und genaue Ergebnisse liefert. Mit der durch den Anwender wählbaren Prüfspannung, intelligenten Messfunktionen wie automatischer Berechnung von Polarisationsindex (PI) und dielektrischem Absorptionsgrad (DAR), weiten Messbereichen und hoher Sicherheit gemäß CAT IV 600 V sowie dem integrierten Spannungsalarm bietet das Fluke 1535 zuverlässige und stabile Isolationsprüfungen mit einem kompakten Gerät.