Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolationstester 500V - 1kV Prüfspannung

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolationstester 500V - 1kV Prüfspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2427883

  • Anzeige - digital

  • Stromversorgung - Batterie

  • Nennprüfspannung 100 V - Nein

  • Nennprüfspannung 250 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969288668

Sonepar Artikelnummer

120260968

Hersteller Artikelnummer

2427883

Hersteller Typ

FLUKE-1503

Hersteller Artikel Nr.:

2427883

Anzeige:

digital

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Nein

Nennprüfspannung 5000 V:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar:

Nein

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01 .. 2000 MOhm

Nennprüfspannung 10 kV:

Nein

Nennprüfspannung 15 kV:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Nein

Niederohmmessung:

Nein

Spannungsmessung:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Ja

Messwertspeicher:

Nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.000 kg

Isolationsprüfer, ideal für Fehlersuche, Inbetriebnahme und vorbeugende Instandhaltung geeignet, da sie über mehrere Prüfspannungen verfügen. Tastkopf mit Auslösetaste.