Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolationstester 50V - 1kV mit Multimeterfunktion

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolationstester 50V - 1kV mit Multimeterfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4691215

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969796620

Sonepar Artikelnummer

120382131

Hersteller Artikelnummer

4691215

Hersteller Typ

FLUKE-1587 FC

Hersteller Artikel Nr.:

4691215

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

0.4 A

Max. Strommessbereich DC:

0.4 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

10 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

10 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Ja

Temperaturmessung TC:

Ja

Max. Temperaturmessbereich:

537 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

99.99 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01 .. 2000 MOhm

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Ja

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Spitzenwertspeicher:

Nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.490 kg

Das neue Fluke 1587 FC, das die Funktionen eines Isolationstesters mit denen eines voll ausgestatteten Digitalmultimeters vereint, spart Zeit und eliminiert Aufzeichnungsfehler. Ein einziges bedienungsfreundliches Messgerät für die erweiterte Fehlersuche und präventive/prädiktive Wartungsaufgaben in Echtzeit, mit dem Sie Schäden an der Isolierung schnell erkennen können. Seit Jahren erarbeitet sich Fluke den Ruf, die weltweit zuverlässigsten, robustesten und innovativsten Digitalmultimeter herzustellen. Das neue Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC bildet hier keine Ausnahme. Für kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt, ist das Isolations-Multimeter Fluke 1587 FC das einzige Messgerät, das Ihnen die Funktionen eines Hochleistungs-DMM, eines modernen Isolationstesters und Drahtlos-Konnektivität für den Austausch und die Verfolgung von Ergebnissen in einer Einheit bietet.