Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolationstester-Kit 10kV

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolationstester-Kit 10kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3665111

  • Anzeige - analog/digital

  • Stromversorgung - Batterie

  • Nennprüfspannung 100 V - Nein

  • Nennprüfspannung 250 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969550970

Sonepar Artikelnummer

120261083

Hersteller Artikelnummer

3665111

Hersteller Typ

FLUKE-1555/KIT

Hersteller Artikel Nr.:

3665111

Anzeige:

analog/digital

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Nennprüfspannung 2500 V:

Ja

Nennprüfspannung 5000 V:

Ja

Nennprüfspannung einstellbar:

Nein

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.2 .. 2e+006 MOhm

Nennprüfspannung 10 kV:

Ja

Nennprüfspannung 15 kV:

Nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

Ja

Niederohmmessung:

Nein

Spannungsmessung:

Ja

Überspannungsableiterprüfung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Schnittstelle:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

9.400 kg

Die neuen Isolationsmessgeräte 1555 und 1550C von Fluke ermöglichen die Isolationsprüfung mit Spannungen bis zu 10 kV zur Überprüfung von Hochspannungssystemen wie Schaltanlagen, Motoren, Generatoren und Kabeln. Mit diesen neuen Isolationsmessgeräten kann der Benutzer jetzt mit sämtlichen Prüfspannungen arbeiten, die in IEEE 43-2000 spezifiziert sind. Zusätzlich bietet Fluke eine dreijährige Gewährleistung und die Sicherheitsspezifikation CAT IV 600 V. Mit Messwertspeicher und PC-Schnittstelle eignen sich Fluke 1555 und Fluke 1550C perfekt für vorausschauende und vorbeugende Instandhaltungsprogramme, um mögliche Ausfälle noch vor ihrem Auftreten zu erkennen.