Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolierte Elektriker-Kombizange, 200 mm, 1.000 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolierte Elektriker-Kombizange, 200 mm, 1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5067267

  • Länge - 210 mm

  • Länge der Backen - 40 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969905145

Sonepar Artikelnummer

120931870

Hersteller Artikelnummer

5067267

Hersteller Typ

INCP8

Hersteller Artikel Nr.:

5067267

Länge:

210 mm

Länge der Backen:

40 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Kopfbreite:

12 mm

Kopfhöhe:

28 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Seitenschneider:

Ja

Greifbereich:

0 .. 29 mm

Greiffläche:

gezahnt

Gewicht:

325 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.300 kg

Drähte müssen geschnitten werden. Kabel müssen gezogen werden. Sollbruchstellen müssen durchtrennt werden. Manche Dinge müssen einfach fest gehalten werden. Die isolierten Fluke Kombizangen und die Seitenschneider bieten Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, wenn es bei Ihrer Arbeit auf Backen mit Biss ankommt. Die schlanke Form der isolierten Elektrikerzangen von Fluke ermöglicht besseren Zugang zu Kabeln an engen Stellen. Diese Zangen sind 20 % leichter als andere Zangen für den gleichen Zweck und bieten dank kräftig zupackender Backen und einer 4-Punkt-Greiföffnung sicheren Halt. Hergestellt aus deutschem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (CMV) und abgesichert durch eine lebenslange Gewährleistung.