FLUKE - Isolierte Messleitungen Fluke TL1500DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5313782
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112034811
Sonepar Artikelnummer
121378305
Hersteller Artikelnummer
5313782
Hersteller Typ
TL1500DC
Hersteller Artikel Nr.:
5313782
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1500 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.140 kg


