Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolierte Rohrzange, schnell verstellbar, 250 mm, 1.000 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolierte Rohrzange, schnell verstellbar, 250 mm, 1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5067259

  • Länge - 260 mm

  • Gelenk - Durchsteckgelenk

  • Max. Backenöffnung - 50 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969905138

Sonepar Artikelnummer

120931873

Hersteller Artikelnummer

5067259

Hersteller Typ

INPP10

Hersteller Artikel Nr.:

5067259

Länge:

260 mm

Gelenk:

Durchsteckgelenk

Max. Backenöffnung:

50 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

24

Länge der Backen:

40 mm

Kopfbreite:

12 mm

Kopfhöhe:

59 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

425 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.400 kg

Mit den isolierten Wasserpumpen- oder Rohrzangen von Fluke haben Sie mehr Greifkraft und Komfort als bei konventionellen Rohrzangen gleicher Länge. Die Einstellung der Backen in 27 Stufen ermöglicht präziseres Greifen des Werkstücks mit weniger Schlupf als bei anderen Konstruktionen. Dank schmaler Ausführung des Kopf- und Gelenkbereichs haben Sie mit dieser Rohrzange besseren Zugriff auf Werkstücke an engen Stellen. Die Zange verriegelt sich selbstständig auf Rohren und Muttern: kein Abrutschen auf dem Werkstück, nur geringer Kraftaufwand nötig. Die Zähne der fest zupackenden Greifflächen sind bis HRC61 gehärtet und unterliegen geringem Verschleiß. Ein Klemmschutz verhindert, dass die Finger des Anwenders zwischen den Griffen eingeklemmt werden. Hergestellt aus deutschem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (CMV), mehrstufig ölgehärtet und mit lebenslanger Gewährleistung versehen.