Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolierte Spitzzange mit Seitenschneider, 200 mm, 1.000 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolierte Spitzzange mit Seitenschneider, 200 mm, 1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5067232

  • Gesamtlänge - 220 mm

  • Länge der Backen - 70 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969905114

Sonepar Artikelnummer

120931872

Hersteller Artikelnummer

5067232

Hersteller Typ

INLP8

Hersteller Artikel Nr.:

5067232

Gesamtlänge:

220 mm

Länge der Backen:

70 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

8.5 mm

Kopfhöhe:

17 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gewicht:

220 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.200 kg

Isolierte Spitzzange mit Seitenschneider und Greifzonen, 1000 V.