Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolierter Schlitzschraubendreher, 2,5 mm x 75 mm, 1.000 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolierter Schlitzschraubendreher, 2,5 mm x 75 mm, 1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5067271

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Gesamtlänge - 161 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969905152

Sonepar Artikelnummer

120931874

Hersteller Artikelnummer

5067271

Hersteller Typ

ISLS3

Hersteller Artikel Nr.:

5067271

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.5 mm

Gesamtlänge:

161 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Ja

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

2.6 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Ja

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Oberflächenbehandlung Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

28 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.030 kg

Isolierte Schlitzschraubendreher von Fluke sind mit einem ergonomischen Handgriff ausgestattet, der sich an die Hand des Anwenders anpasst. Dies verursacht weniger Belastung und Ermüdung der Hand und ermöglicht ein maximales Anzugsmoment. Der über die ganze Länge reichende schlagfeste Handgriffkern ist mit einem weichen Außenmaterial beschichtet, das eine hohe Griffsicherheit bietet. Eine Aufhängungsöffnung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Außerdem verhindert die Gestaltung des Handgriffs ein Wegrollen des Schraubendrehers beim Ablegen. Dank des schlanken isolierten Schafts sind auch schwer zugängliche Stellen gut zu erreichen. Isolierte Kreuzschlitzschraubendreher von Fluke sind für 1000 VAC und 1500 VDC zugelassen. Sie sind deutschem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl geschmiedet und daher äußerst haltbar.