FLUKE - Isolierter Seitenschneider mit hoher Hebelwirkung, 200 mm, 1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5067244
Form - Standard
Länge - 210 mm
Schneidenlänge - 22 mm
Kopfbreite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969905121
Sonepar Artikelnummer
120931871
Hersteller Artikelnummer
5067244
Hersteller Typ
INDC8
Hersteller Artikel Nr.:
5067244
Form:
Standard
Länge:
210 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
28 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.300 kg


