Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 1, 100 mm, 1.000 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Isolierter Vierkantschraubendreher Nr. 1, 100 mm, 1.000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5067323

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969905206

Sonepar Artikelnummer

120931876

Hersteller Artikelnummer

5067323

Hersteller Typ

ISQS1

Hersteller Artikel Nr.:

5067323

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.060 kg

Die Arbeit ist erst erledigt, wenn alles festgezogen ist. Die isolierten Präzisionswerkzeuge bieten sicheren Griff für ein maximales Drehmoment ohne Beschädigung der Spitze. Spitzen aus gehärtetem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (CMV), daher geringer Verschleiß. Was Sie am wenigsten gebrauchen können: Ihr Schraubendreher rutscht vom Schraubenkopf ab und berührt womöglich einen in der Nähe befindlichen stromführenden Leiter. Fluke bietet zwei Größen von Schraubendrehern mit Vierkantspitze an. Beide zertifiziert bis 1000 V AC und 1500 V DC. Jeder Schraubendreher wird einzeln bis 10.000 Volt geprüft und verfügt über eine lebenslange Gewährleistung.