FLUKE - Kabelmarkierschild mit Kabeldinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2796907
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Rohrdurchmesser - 6 .. 30 mm
Max. Etikettenbreite - 27 mm
Max. Etikettenlänge - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969392006
Sonepar Artikelnummer
120533285
Hersteller Artikelnummer
2796907
Hersteller Typ
BDST3
Hersteller Artikel Nr.:
2796907
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Rohrdurchmesser:
6 .. 30 mm
Max. Etikettenbreite:
27 mm
Max. Etikettenlänge:
43 mm
Mit Kabelbinder:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.185 kg


