Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - KFZ-Backprobe-Pins (5 Stück) (4 mm)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - KFZ-Backprobe-Pins (5 Stück) (4 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1567573

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 60 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969087513

Sonepar Artikelnummer

120533209

Hersteller Artikelnummer

1567573

Hersteller Typ

TP40

Hersteller Artikel Nr.:

1567573

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

60 V

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.023 kg

Bananenbuchsen passen für Messleitungen mit Bananensteckern Getestet bis 60 V DC