FLUKE - Kfz-Messleitungssatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1273185
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969083539
Sonepar Artikelnummer
120533207
Hersteller Artikelnummer
1273185
Hersteller Typ
TL28A
Hersteller Artikel Nr.:
1273185
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
30 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.100 kg


