Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Kit, Fluke417D/62Max+, Laser-Entfernungsmesser 417D und IR-Thermometer 62Max+

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Kit, Fluke417D/62Max+, Laser-Entfernungsmesser 417D und IR-Thermometer 62Max+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5112860

  • Messgerät für Spannungsmessung - Nein

  • Messgerät für Strommessung - Nein

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969916806

Sonepar Artikelnummer

120641894

Hersteller Artikelnummer

5112860

Hersteller Typ

FLUKE-417D/62MAX KIT

Hersteller Artikel Nr.:

5112860

Messgerät für Spannungsmessung:

Nein

Messgerät für Strommessung:

Nein

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Nein

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.660 kg

Fluke 417D – genau, tragbar, robust. Messungen bis zu 40 m mit einer Genauigkeit von 2 mm. Fluke 62 MAX+. Kleine Abmessungen. Groß im Wegstecken. Staub- und spritzwassergeschützt gemäß Schutzart IP 54. Robust: fallgetestet aus 3 Metern.