FLUKE - Kit Laser-Nivelliergerät, drei Ebenen, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5114127
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969917148
Sonepar Artikelnummer
120796183
Hersteller Artikelnummer
5114127
Hersteller Typ
PLS 3X360R KIT
Hersteller Artikel Nr.:
5114127
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.65 kg
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
90.9 mm
Länge:
13.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
3.950 kg


