Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Kit mit 3 isolierten Zangen, 1.000 V und Wickeltasche

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Kit mit 3 isolierten Zangen, 1.000 V und Wickeltasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5067377

  • Anzahl der Seitenschneider - 0

  • Anzahl der Abisolierzangen - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 3

  • Verpackung - Tasche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969905237

Sonepar Artikelnummer

120931867

Hersteller Artikelnummer

5067377

Hersteller Typ

IKPL3

Hersteller Artikel Nr.:

5067377

Anzahl der Seitenschneider:

0

Anzahl der Abisolierzangen:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

3

Verpackung:

Tasche

Gewicht:

950 g

Anzahl der Vornschneider:

1

Anzahl der Waschbeckenzangen:

0

Anzahl der Kombizangen:

1

Anzahl der Flachzangen:

1

Anzahl der Rundzangen:

0

Anzahl der Telefonzangen:

0

Anzahl der Wasserpumpenzangen:

0

Anzahl der Rohrzangen:

0

Anzahl der Monierzangen:

0

Anzahl der Kneifzangen:

0

Anzahl der Plombenzangen:

0

Anzahl der Zangen für Sicherungsringe:

0

Anzahl der Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder:

0

Anzahl der Gripzangen:

0

Anzahl der Syphonzangen:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.010 kg

Das Set der isolierten Fluke Zangen und Seitenschneider bieten Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, wenn es bei Ihrer Arbeit auf Backen mit Biss ankommt. Dieser Satz umfasst Spitzzangen, robuste Seitenschneider und Elektriker-Kombizangen. Alle geschmiedet aus gehärtetem, deutschen Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (CMV). Alle zertifiziert bis 1000 V AC und 1500 V DC. Alle mit eingeschränkter lebenslanger Gewährleistung.