FLUKE - Klemmen für Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1278079
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969077323
Sonepar Artikelnummer
120533192
Hersteller Artikelnummer
1278079
Hersteller Typ
AC87
Hersteller Artikel Nr.:
1278079
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
5 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.080 kg


