Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Koaxiale BNC-Kabel (1,5 m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 935598

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969022064

Sonepar Artikelnummer

120533149

Hersteller Artikelnummer

935598

Hersteller Typ

PM9091/001

Hersteller Artikel Nr.:

935598

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.210 kg

Satz BNC-SicherheitsMessleitungen, 1,5 m, 3 St.