FLUKE - Kontaktloser Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2432967
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 200 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969290814
Sonepar Artikelnummer
120533267
Hersteller Artikelnummer
2432967
Hersteller Typ
FLUKE-1AC-E1-II
Hersteller Artikel Nr.:
2432967
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
200 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
152 mm
Klingenlänge:
9 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.094 kg


